Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke
Helly Hansen 71071_269-L Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367855
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71071_269-L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
SI Jacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
300 mm
Tiefe
250 mm
Höhe
50 mm
Gewicht
600 g
Merkmale
Produkthauptfarbe
Grau, Orange
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
L
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
ASIN
B01MSQC9FY
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,05*
€ 88,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 70,11*
€ 83,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 66,36*
€ 78,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,30*
€ 76,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,42*
€ 68,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.