Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 71370_269-S Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 71370_269-S Mantel/Jacke
Helly Hansen 71370_269-S Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99367983
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     71370_269-S
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
SI Jacke
Sicherheitsjacke
Warnjacke
Warnschutzjacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
1000 g
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
S
Material
Material
Polyester
Logistikdaten
ASIN
B00AL2CM1W
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 124,55*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 156,09*
€ 185,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 150,75*
€ 179,39
pro Stück
ab 3 Stück
€ 149,98*
€ 178,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 141,89*
€ 168,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 134,04*
€ 159,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,55*
€ 148,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.