Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Helly Hansen 72155_970-M Mantel/Jacke


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Helly Hansen 72155_970-M Mantel/Jacke
Helly Hansen 72155_970-M Mantel/Jacke
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99368068
Hersteller:
     Helly Hansen
Herst.-Nr.:
     72155_970-M
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Fleece Jacke
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Gewicht und Abmessungen
Breite
584.2 mm
Tiefe
381 mm
Höhe
177.8 mm
Gewicht
284.86 g
Merkmale
Geschlecht
Unisex
Mantel-/Jackentyp
Jacke
Mantel-/Jackenstil
Feldjacke
Zielgruppe
Erwachsener
Größe (S/M/L)
M
Logistikdaten
ASIN
B01M0W66JQ
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 46,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,24*
€ 78,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 61,79*
€ 73,53
pro Stück
ab 4 Stück
€ 60,56*
€ 72,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,14*
€ 69,19
pro Stück
ab 6 Stück
€ 57,55*
€ 68,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 57,27*
€ 68,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 56,48*
€ 67,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 53,95*
€ 64,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 46,78*
€ 55,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.