Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Murata BLM21AG471SN1D Induktor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Murata BLM21AG471SN1D Induktor
Murata BLM21AG471SN1D Induktor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99374154
Hersteller:
     Murata
Herst.-Nr.:
     BLM21AG471SN1D
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ferritperlen
SMD Ferrit
smd ferrit murata
smd ferrit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
1.25 mm
Tiefe
2 mm
Höhe
0.85 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-55 - 125 °C
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, REACH
Merkmale
Gleichstrom (max.)
0.7 A
Gleichstromwiderstand (max.)
0.18 Ohm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,0323*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1859*
€ 0,22122
pro Stück
ab 10 Stück
€ 0,1145*
€ 0,13626
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,0837*
€ 0,0996
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,0754*
€ 0,08973
pro Stück
ab 250 Stück
€ 0,0663*
€ 0,0789
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,0646*
€ 0,07687
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,0543*
€ 0,06462
pro Stück
ab 2000 Stück
€ 0,0516*
€ 0,0614
pro Stück
ab 4000 Stück
€ 0,0463*
€ 0,0551
pro Stück
ab 20000 Stück
€ 0,0454*
€ 0,05403
pro Stück
ab 40000 Stück
€ 0,0446*
€ 0,05307
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0323*
€ 0,03844
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Licefa
V11-7
ab € 81,35*
Zubehör
Licefa
V11-7-6-10
ab € 143,70*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.