Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gembird EE2-U3S-3-DB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5"


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gembird EE2-U3S-3-DB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5"
Gembird EE2-U3S-3-DB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5"
Gembird EE2-U3S-3-DB Speicherlaufwerksgehäuse HDD-Gehäuse Blau 2.5"
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99377788
Hersteller:
     Gembird
Herst.-Nr.:
     EE2-U3S-3-DB
EAN/GTIN:
     8716309119818
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
SuperSpeed Datenverbindung über USB 3.0 - 10 mal schneller als USB 2.0

Abwärtskompatibel zu USB 2.0

Unterstützt 2,5 Zoll Festplatten in jeglicher Größe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
78 mm
Tiefe
130 mm
Höhe
12.3 mm
Gewicht
63 g
Kabellänge
0.6 m
Verpackungsbreite
140 mm
Verpackungstiefe
180 mm
Verpackungshöhe
40 mm
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
2.5 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
SATA
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Max. Speicherkapazität
2 TB
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Windows 10, Windows 7, Windows 8
Design
Produkttyp
HDD-Gehäuse
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium, Kunststoff
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
Chipsatz
JMS578
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Mini-USB
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,42*
€ 18,35
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,17*
€ 18,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 12,99*
€ 15,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,91*
€ 15,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,78*
€ 11,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.