Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Ferplast Combi 1 Hamster Transparent, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99381833
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     57923499
EAN/GTIN:
     8010690060552
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
405 mm
Tiefe
295 mm
Höhe
225 mm
Merkmale
Produkttyp
Käfig
Empfohlen für den Haustiertyp
Hamster
Produktfarbe
Transparent, Weiß
Material
Kunststoff
Abnehmbares Blech
Ja
Anzahl Eingangslöcher
2
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Einfache Montage
Ja
Montageanweisungen
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,31*
€ 57,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 47,96*
€ 57,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,38*
€ 54,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,84*
€ 49,79
pro Stück
ab 20 Stück
€ 40,80*
€ 48,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,32*
€ 42,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.