Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ferplast Nota


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ferplast Nota
Ferplast Nota
Ferplast Nota
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99387088
Hersteller:
     Ferplast
Herst.-Nr.:
     56115423
EAN/GTIN:
     8010690096612
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
765 mm
Tiefe
570 mm
Höhe
1615 mm
Merkmale
Empfohlen für Vogeltyp
Kanarienvogel
Produktfarbe
Schwarz, Grau, Weiß
Material
Metall, Kunststoff
Sitzstange
Ja
Anzahl der Sitzstangen
5
Sitzstangenmaterial
Kunststoff
Einfach zu säubern
Ja
Zufuhrtasse
Ja
Anzahl der Zufuhrtassen
1
Untere Ausziehschublade
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 98,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 126,75*
€ 150,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,97*
€ 149,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 115,36*
€ 137,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 111,86*
€ 133,11
pro Stück
ab 500 Stück
€ 98,74*
€ 117,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.