Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LEONARDO 043477 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 410 ml


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LEONARDO 043477 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 410 ml
LEONARDO 043477 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 410 ml
LEONARDO 043477 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 410 ml
LEONARDO 043477 Kaffeeglas Transparent 2 Stück(e) 410 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99461766
Hersteller:
     Leonardo
Herst.-Nr.:
     043477
EAN/GTIN:
     4002541434777
Suchbegriffe:
Capuccino-Glas
Coffee-Glas
Coffeeglas
Kaffee-Glas
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Rund
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
410 ml
Breite
174 mm
Tiefe
85 mm
Höhe
145 mm
Gewicht
420 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,48*
€ 18,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 15,19*
€ 18,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,34*
€ 17,06
pro Stück
ab 6 Stück
€ 14,21*
€ 16,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,79*
€ 16,41
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,30*
€ 15,83
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,92*
€ 12,99
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.