Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 79404 Schraubzwinge Rohrschelle Schwarz, Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 79404 Schraubzwinge Rohrschelle Schwarz, Stahl
Fischer 79404 Schraubzwinge Rohrschelle Schwarz, Stahl
Fischer 79404 Schraubzwinge Rohrschelle Schwarz, Stahl
Fischer 79404 Schraubzwinge Rohrschelle Schwarz, Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99463444
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     79404
EAN/GTIN:
     4006209794043
Suchbegriffe:
DIN 4109
DIN 4109 Rohschelle
Gelenkrohrschellen
Ganzstahlzwinge
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Chlor, Silikon
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
20 mm
Höhe
57 mm
Materialdicke
1.25 mm
Merkmale
Typ
Rohrschelle
Material
EPDM, Styrol-Butadien (SBR), Zink Stahl
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Einstellbereich
32 - 37 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,8522*
  
Preis gilt ab 50.000 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Stück
€ 1,0622*
€ 1,26402
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,0422*
€ 1,24022
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,0022*
€ 1,19262
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,9822*
€ 1,16882
pro Stück
ab 50000 Stück
€ 0,8522*
€ 1,01412
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
79400
ab € 0,46*
Ähnlich
fischer
79405
ab € 1,0056*
Ähnlich
fischer
79408
ab € 1,3767*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.