Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hikoki 751190 Schraubenziehereinsatz 21 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hikoki 751190 Schraubenziehereinsatz 21 Stück(e)
Hikoki 751190 Schraubenziehereinsatz 21 Stück(e)
Hikoki 751190 Schraubenziehereinsatz 21 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467196
Hersteller:
     HiKOKI
Herst.-Nr.:
     751190
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
bit satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B01CO3AM5S
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
15000 g
Verpackungsbreite
100 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
100 mm
Merkmale
Anzahl der bits
21 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 48,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,82*
€ 79,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 63,09*
€ 75,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,61*
€ 70,94
pro Stück
ab 10 Stück
€ 58,03*
€ 69,06
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,94*
€ 67,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 48,72*
€ 57,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.