Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Werkzeugtechnik
>
Handgeführte Maschinen
>
Bohrmaschinen
>
Akku-Bohrschrauber
>
Schraub-Bit
>
Kreuzschlitz-Bit
>
Pozidriv Bit
>
Pozidriv-Bit-Satz
>
Artikel
DeWALT DT70702-QZ Schraubenziehereinsatz 40 Stück(e)
Menge:
Satz
Produktinformationen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99467295
Hersteller:
DeWalt
Herst.-Nr.:
DT70702-QZ
EAN/GTIN:
k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Pozidriv-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B07GSG3BHC
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
454 g
Verpackungsbreite
10 mm
Verpackungstiefe
10 mm
Verpackungshöhe
10 mm
Merkmale
Anzahl der bits
40 Stück(e)
Material
Edelstahl
... >
Handwerkzeuge
>
Schraubenschlüssel & -dreher
>
Schraubenziehereinsätze
Weitere Suchbegriffe:
TORX-Bit-Satz
,
dewalt bit-satz
,
bit satz
,
bit-satz 40teilig
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 9,11*
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 13,51*
€ 16,08
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 13,18*
€ 15,68
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 12,19*
€ 14,51
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 11,70*
€ 13,92
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 11,23*
€ 13,36
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 9,11*
€ 10,84
pro Satz
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen