| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99467309 Herst.-Nr.: AEM.J1 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00B1C5ZFQ | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 210 g | ![](/p.gif) | Verpackungsbreite | 76 mm | ![](/p.gif) | Verpackungstiefe | 86.6 mm | ![](/p.gif) | Verpackungshöhe | 20 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 16 Stück(e) |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: PZ Schraubenzieher, Pozidriv-Schraubendreher, Pozidriv-Schraubenzieher, Schraubendreher PZ, Schraubenzieher PZ, Pozidriv-Bit-Satz, Pozidriv-Schraubendreher-Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, werkzeugmodul facom, bit satz, schraubendrehersatz 15 teilig |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |