Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom AME.B3 Schraubenziehereinsatz 213 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom AME.B3 Schraubenziehereinsatz 213 Stück(e)
Facom AME.B3 Schraubenziehereinsatz 213 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467316
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     AME.B3
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6GZY
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
70 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
213 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Phillips, Pozidriv, Schlitz
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,60*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,83*
€ 39,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 32,37*
€ 38,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,48*
€ 36,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,82*
€ 35,49
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,60*
€ 29,27
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.