Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.112 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom E.112 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)
Facom E.112 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467326
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.112
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
TORX-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C1GY0
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
120 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Schraubendreher-Bits enthalten
Torx
Weitere Suchbegriffe: bit-satz 10teilig, bit satz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 24,37*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 34,51*
€ 41,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,75*
€ 37,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,64*
€ 35,27
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,52*
€ 33,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 24,37*
€ 29,00
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
E.114
ab € 31,98*
Ähnlich
Facom
E.113PB
ab € 27,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.