Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom E.611 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom E.611 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)
Facom E.611 Schraubenziehereinsatz 10 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467336
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     E.611
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bit-Satz
Bit-Sortiment
Bitbox
Phillips-Bit-Satz
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C209U
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
37 g
Verpackungsbreite
75.9 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20.1 mm
Merkmale
Anzahl der bits
10 Stück(e)
Material
Polyamid
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 20,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,06*
€ 34,58
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,74*
€ 31,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,83*
€ 29,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,42*
€ 29,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 20,39*
€ 24,26
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
C.K Tools
T4525
ab € 11,58*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.