Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 260W-728065 Herst.-Nr.: EX12.J3 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Weitere Informationen: Logistikdaten | ASIN | B00B1C0JSE | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 20 g | | Verpackungsbreite | 76 mm | | Verpackungstiefe | 86.6 mm | | Verpackungshöhe | 20 mm | Merkmale | Anzahl der bits | 3 Stück(e) | | Schraubendreher-Bits enthalten | Torx |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Lager 260 | | | | 1 | | pro Paket | € 4,95* | ab € 7,52* | € 10,68* | | | | | | | | | | 1 | | pro Paket | € 8,95* | ab € 7,34* | € 10,74* | | | | | 7 Tage | | | 10 | | pro Paket | € 5,99* | ab € 8,77* | € 11,45* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Paket | € 7,90* | ab € 8,38* | € 12,50* | | | | | 19 Tage | | | 1 | | pro Stück | Frei Haus | ab € 15,70* | € 21,95* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 260 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Paket enthält 3 Stück (ab € 2,50667* pro Stück) |
|
| | | | | | | Lagerstand: Lager 260 | | Versand: Lager 260 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,95* | | ab € 60,00* | Frei Haus |
|
| | | | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260 | | | Dieser Artikel ist von der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | | | | |
|