Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom MOD.E41 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom MOD.E41 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Facom MOD.E41 Schraubenziehereinsatz 1 Stück(e)
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467338
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     MOD.E41
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Pozidriv-Bit-Satz
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C5K7O
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
980 g
Verpackungsbreite
592.8 mm
Verpackungstiefe
675.8 mm
Verpackungshöhe
156 mm
Merkmale
Anzahl der bits
1 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 140,18*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 175,15*
€ 208,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 169,88*
€ 202,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 160,24*
€ 190,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 153,92*
€ 183,16
pro Stück
ab 500 Stück
€ 140,18*
€ 166,81
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Facom
MOD.CH
ab € 115,47*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.