Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom U.23D19 Schraubenziehereinsatz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom U.23D19 Schraubenziehereinsatz
Facom U.23D19 Schraubenziehereinsatz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99467352
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     U.23D19
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Abziehersatz
Lager-Montagewerkzeug
Lagermontagewerkzeug
facom lagermontagewerkzeug
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C62EO
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
719 g
Verpackungsbreite
76 mm
Verpackungstiefe
86.6 mm
Verpackungshöhe
20 mm
Merkmale
Anzahl der bits
2 Stück(e)
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 118,08*
€ 140,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 109,81*
€ 130,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 106,15*
€ 126,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 103,90*
€ 123,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,50*
€ 110,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.