| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: CIDE8-99472330 Herst.-Nr.: AC3615 EAN/GTIN: 8716065490428 |
|
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Dieses hochwertige, flexible PVC-Audiokabel verfügt über vergoldete 3,5-mm-Stereo-Klinkenstecker und ist aus sauerstofffreiem Kupfer (OFC) gefertigt. Weitere Informationen: Logistikdaten | Warentarifnummer (HS) | 85189000 | Verpackungsdaten | Kabeldurchmesser | 4 mm | Merkmale | Kabellänge | 2 m | ![](/p.gif) | Anschluss 1 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Anschluss 2 | 3.5mm | ![](/p.gif) | Steckverbinder 1 Geschlecht | Männlich | ![](/p.gif) | Steckverbinder 2 Geschlecht | Weiblich | ![](/p.gif) | Produktfarbe | Schwarz | ![](/p.gif) | Anschluss1 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Anschluss2 Formfaktor | Gerade | ![](/p.gif) | Beschichtung Steckerkontakte | Gold | ![](/p.gif) | Kabelmaterial | Sauerstofffreies Kupfer | ![](/p.gif) | Magnetisch abgeschirmt | Ja | ![](/p.gif) | Jackenmaterial | Polyvinylchlorid (PVC) | ![](/p.gif) | AWG Kabelgröße | 28 |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |