Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎169A.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎169A.9
Facom ‎169A.9
Facom ‎169A.9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473751
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     169A.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Seegering Zange
Seegeringzange
Sicherungsringzange
Sicherungsringzangen
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C49MG
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
168 mm
Verpackungstiefe
168 mm
Verpackungshöhe
176 mm
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Weitere Suchbegriffe: seegeringzange
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,41*
€ 30,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 24,22*
€ 28,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,62*
€ 26,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,33*
€ 26,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,50*
€ 22,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.