Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Facom ‎199A.9


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Facom ‎199A.9
Facom ‎199A.9
Facom ‎199A.9
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99473753
Hersteller:
     Facom
Herst.-Nr.:
     199A.9
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Innen-Sicherungsringzange
Innensicherungsring Zange
Innensicherungsringzange
Sicherungszange Innenring
Weitere Informationen:
Logistikdaten
ASIN
B00B1C6FDM
Verpackungsdaten
Anzahl der Zangen
1
Verpackungsbreite
156 mm
Verpackungstiefe
156 mm
Verpackungshöhe
164 mm
Merkmale
Material
Polyvinylchlorid (PVC)
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
115 g
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,92*
€ 32,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,73*
€ 30,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,92*
€ 28,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,41*
€ 26,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,38*
€ 21,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.