Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Up & Down Wandleuchte


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Up & Down Wandleuchte
WiZ Up & Down Wandleuchte
WiZ Up & Down Wandleuchte
WiZ Up & Down Wandleuchte
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99482100
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554597
EAN/GTIN:
     8719514554597
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Weitere Informationen:
Technische Details
Material
Metall
Lieferumfang
Leuchtmittel enthalten
Ja
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003210001
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Kompatible Energieeffizienzklassen für Leuchtmittel (alt)
A
Energieeffizienzklasse des enthaltenen Leuchtmittels (alt)
F
Gesamter Lichstrom
690 lm
Energieeffizienzklasse (alt)
F
Gewicht und Abmessungen
Breite
68 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
150 mm
Länge (mm)
92 mm
Merkmale
Typ
Intelligente Wandleuchte
Produktfarbe
Weiß
Leuchtmitteltyp
LED
Gehäusematerial
Metall
Fassungs-/Sockeltyp
Nicht austauschbare(s) Leuchtmittel
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
345 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Lampenleistung
4.7 W
Maximum Watt der Ersatzlampe
5 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
15000 h
Empfohlene Platzierung
Funktional
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Über Fernbedienung dimmbar
Ja
Anzahl an Lampen
2 Glühbirne(n)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampentechnologie
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
<2 s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Lampenstrom
60 mA
Beleuchtungseffizienz
69 lm/W
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Kompatible Leuchtmittel nach Energieeffizienzklassen
A
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7.8 mm
Verpackungstiefe
10.5 mm
Verpackungshöhe
16.1 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,36*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 74,06*
€ 88,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 73,03*
€ 86,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69,67*
€ 82,91
pro Stück
ab 10 Stück
€ 67,62*
€ 80,47
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,36*
€ 68,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.