Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WiZ Lampe 40W P45 E14


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WiZ Lampe 40W P45 E14
WiZ Lampe 40W P45 E14
WiZ Lampe 40W P45 E14
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99482102
Hersteller:
     WiZ
Herst.-Nr.:
     8719514554658
EAN/GTIN:
     8719514554658
Suchbegriffe:
Farbwechsellampe
LED E14
LED Lampe E14
LED Leuchtmittel E14
Weitere Informationen:
Technische Details
EAN/UPC/GTIN
8719514554658
EOC Code
871951455465801
Energie
Energieeffizienzklasse
F
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
5 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Bemessungsleistung
4.9 W
AC Eingangsspannung
220-240 V
Logistikdaten
12NC Logistikcode(s)
929003499722
Sonstige Funktionen
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Gewicht und Abmessungen
Breite
45 mm
Tiefe
101 mm
Höhe
10.1 mm
Länge (mm)
101 mm
Gewicht
50 g
Merkmale
Typ
Intelligentes Leuchtmittel
Produktfarbe
Weiß
Fassungs-/Sockeltyp
E14
Glühbirnengröße
P45
Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (min.)
2200 K
Farbtemperatur (max.)
6500 K
Lichtleistung
470 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Leistungsfaktor
0,5
Lampenleistung
4.9 W
Äquivalente Glühlampenleistung
40 W
Mittlere Lebensdauer
15000 h
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Dimmbar
Ja
Aufwärmzeit bis zu 60 % Licht
tänds direkt s
Anzahl der Schaltzyklen
50000
Einschaltzeit
0.5 s
Glastyp
Matt
Lichtstromstabilitätsfaktor
70 %
Glühbirnenlebensdauer (@ 2,7 Std./Tag)
15 Jahr(e)
Farbkonsistenz (SDCM)
6
Lampenstrom
40 mA
Beleuchtungseffizienz
95 lm/W
Sofort volles Licht
Ja
Nennlichtstrom
470 lm
Produkttitel
Wi-Fi BLE 40W P45 E14 922-65 RGB 1PF/6
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
7 mm
Verpackungstiefe
7 mm
Verpackungshöhe
16 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 11,11*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,44*
€ 19,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,27*
€ 19,36
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,22*
€ 18,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,30*
€ 17,02
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,78*
€ 16,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,11*
€ 13,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.