Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot
Kodak PIXPRO FZ55 1/2.3" Kompaktkamera 16 MP CMOS 4608 x 3456 Pixel Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99498430
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     FZ55RD
EAN/GTIN:
     819900014075
Suchbegriffe:
Digitalcamera
Digitalkamera
Kompaktkamera
kompaktkamera kodak 16mp
Lernen Sie die FZ55 Friendly Zoom Kamera aus der Reihe der KODAK PIXPRO Digitalkameras näher kennen. Dieses kompakte Point-and-Shoot-Modell ist eine verbesserte Version und arbeitet mit einem wiederaufladbaren Lithium-Ionen-Akku. HD-Video mit nur einem Tastendruck, 28-mm-Weitwinkelobjektiv und eine Vielzahl von Funktionen und Aufnahmemodi ermöglichen Ihnen eine grenzenlose Kreativität. KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.

5-facher optischer Zoom
GEHEN SIE GANZ NAH HERAN

Die FZ55 bietet einen großzügigen 5x Zoom mit schlankem Design. Mit dieser bedienungsfreundlichen Kompaktkamera können Sie überall so nah heranzoomen, wie Sie möchten.

28-mm-Weitwinkel
IM BILD - JEDES MAL

Nehmen Sie das ganze Bild mit der handlichen 28mm Weitwinkellinse auf. Sie müssen nur anlegen und das Photo oder Video, das Sie aufnehmen möchten, ins Bild nehmen. Die Einfachheit und Leistungsstärke dieses Friendly Zoom Modells werden Sie begeistern.

Einstellungen der automatischen Erkennung
LÄCHELN ÜBERALL

Diese Einstellungen machen den Unterschied bei Ihren Fotos. Sie sind ganz einfach zu bedienen und über das Kameramenü leicht zugänglich. Stellen Sie einfach die Gesichts- Lächeln- und Zwinker-Erkennung auf der FZ55 Friendly Zoom ein. Dann können Sie sich ganz entspannt auf die perfekte Aufnahme freuen.

1080p Full HD-Video
VOLLSTÄNDIG DEFINIERT

Und falls ein Foto einmal nicht ausreicht, kann die FZ55 auch 1080p Full HD-Videos aufzeichnen. Halten Sie so das gesamte Geschehen fest - egal wie groß oder klein es ist.

SEIEN SIE TEIL DER COMMUNITY!
Werden Sie ein Teil unserer seit langem bestehenden Gemeinschaft engagierter Fotografen. Die KODAK PIXPRO Camera Community richtet sich an Kameraenthusiasten, die den Wunsch haben, zu lernen, Erfahrungen zu machen und zu teilen.

Auf Instagram finden Sie noch mehr Fotos, die mit der #fz55 aufgenommen wurden. Werden Sie Teil des Teams, geben Sie #kodakpixpro als Schlagwort in Social Media ein, und erhalten Sie die Chance, einer unserer Favoriten zu werden!

KODAK PIXPRO Digital Kamera — erzählen Sie Ihre Geschichte.
Weitere Informationen:
Objektiv
Optischer Zoom
5 x
Digitaler Zoom
6 x
Brennweitenbereich
5.1 - 25.5 mm
Minimum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
28 mm
Maximum Brennweite (äquivalent 35 mm Kleinbild)
140 mm
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Akku/Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akkulaufzeit (CIPA Standard)
200 Schüsse
Kamera
Weißabgleich
Auto, Wolkig, Tageslicht, Fluoreszierend, Glühend, Manuell
Bildstile
Strand, Kinder, Feuerwerk, Landschaft, Nacht, Nachtporträt, Party (innen), PET, Porträt, Schnee, Sport, Sonnenuntergang
Aufnahmemodi
Auto, Bild
Kamera Wiedergabe
Einzelbild, Diashow, Miniaturansichten
Blitz
Blitz-Modi
Auto, Blitz Aus, Flash an, Rote-Augen-Reduzierung, Langsame Synchronisation
Blitzreichweite (Weitwinkel)
0.3 - 3.9 m
Blitzreichweite (Tele)
1.2 - 2.4 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Verschluss
Kürzeste Verschlusszeit
1/2000 s
Längste Verschlusszeit
4 s
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 90 %
Design
Produktfarbe
Rot
Fokussierung
Fokus
TTL
Fokuseinstellung
Auto
Normaler Fokusbereich (Tele)
1 — ∞ m
Normaler Fokusbereich (Weitwinkel)
0.6 — ∞ m
Makro-Fokusbereich (Weitwinkel)
0.05 — ∞ m
Video
Videoaufnahme
Ja
Maximale Video-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Video-Auflösung
640 x 480,1280 x 720,1920 x 1080 Pixel
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
640x480@120fps, 640x480@30fps, 1280x720@30fps, 1280x720@60fps, 1920x1080@30fps
Unterstützte Videoformate
MOV
Gewicht und Abmessungen
Breite
91.5 mm
Tiefe
22.9 mm
Höhe
56.5 mm
Gewicht
106 g
Lieferumfang
Trageschlaufe enthalten
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Display
LCD
Bildschirmdiagonale
2.7 "
Bildschirmauflösung (numerisch)
230000 Pixel
Speicher
Kompatible Speicherkarten
SD, SDHC, SDXC
Speicherkapazität
63 MB
Max. Speicherkartengröße
512 GB
Belichtung
ISO-Empfindlichkeit (min)
100
ISO-Empfindlichkeit (max)
3200
Belichtungskorrektur
± 3EV (1/3EV step)
Belichtungsmessung
Spot
ISO-Empfindlichkeit
100, 200, 400, 800, 1600, 3200, Auto
Belichtungssteuerung
Programm AE
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Version
2.0
Bildqualität
Kamera-Typ
Kompaktkamera
Megapixel (ca.)
16 MP
Sensor-Typ
CMOS
Maximale Bildauflösung
4608 x 3456 Pixel
Größe des Bildsensors
1/2.3 "
Foto Auflösung(en)
12MP: 4608×2592, 2MP: 1920×1080
Bildstabilisator
Ja
Unterstützte Bildformate
JPEG
Unterstützte Seitenverhältnisse
3:2, 4:3, 16:9
Weitere Suchbegriffe: kodak digitalcamera, digitalcamera rot, Kamera, Digitalkameras, Webcam, Webcams, Filmkamera, Filmkameras, Videokamera, Videokameras, Camcorder
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 97,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 125,91*
€ 149,83
pro Stück
ab 2 Stück
€ 125,83*
€ 149,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 112,25*
€ 133,58
pro Stück
ab 10 Stück
€ 108,46*
€ 129,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 97,72*
€ 116,29
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.