Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
WATTSTUNDE WS125SPS-L Solarmodul 125 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99549701
Hersteller:
     WATTSTUNDE
Herst.-Nr.:
     101-18126
EAN/GTIN:
     4251190110376
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
Die Premium Solarmodule der WATTSTUNDE SPS Reihe DAYLIGHT bestehen aus hochwertigen Einzelkomponenten und werden mit innovativen Back-Contact SunPower Solarzellen gebaut, welche mit einem Zellwirkungsgrad von über 20 % herausstechen. Optimale Performance auf kleinster Fläche - gerade bei schlechten und diffusen Lichtverhältnissen - ist mit diesen Hochleistungsmodulen garantiert.

Der Gehäuserahmen aus eloxiertem Aluminium verschafft dem Modul Stabilität, um den Anforderungen der mobilen und äußeren Nutzung gerecht zu werden. Das säure geätzte Anti-Reflexglas hat einen selbstreinigenden Effekt (Lotus-Effekt) und aufgrund der Vorbehandlung eine sehr hohe Lichtdurchlässigkeit, welche sich in einem erhöhten Stromertrag bemerkbar macht.

Extreme Klimabedingungen wie Sturm, Hagel, Schnee und Salzwasser können unseren WATTSTUNDE Solarmodulen dank Ihre Bauweise nichts anhaben. Aufgrund unseres persönlichen Anspruches an die Qualität unserer Solarmodule überwachen wir jeden Produktionsschritt: Von der Zellherstellung bis hin zum Zusammenbau der Komponenten zu dem fertigen Produkt.
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
125 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
20.4 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
6.12 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
23.9 V
Kurzschlussstrom (Isc)
6.46 A
Maximale Systemspannung
600 V
Merkmale
Verbindungstyp
MC4
Produktfarbe
Schwarz
Wasserfest
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Zelleffizienz
24 %
Anzahl Zellen
32
Kabellänge
0.9 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Technische Details
Temperaturkoeffizient der Leerlaufspannung (Voc)
0.31 %/°C
Temperaturkoeffizienten des Kurzschlussstroms (Isc)
0.03 %/°C
Zufuhrtepemraturkoeffizient
0.43 %/°C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
415 mm
Tiefe
1440 mm
Höhe
35 mm
Gewicht
6450 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 452,89*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 541,70*
€ 644,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 536,99*
€ 639,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,49*
€ 613,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,52*
€ 590,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 452,89*
€ 538,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.