Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
WATTSTUNDE WS200SB Solarmodul 200 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99549721
Hersteller:
     WATTSTUNDE
Herst.-Nr.:
     101-51200
EAN/GTIN:
     4251190107260
Suchbegriffe:
Solar Modul
Solarmodul
Solarpanel
Solartafel
WATTSTUNDE SolarBuddys – Energie zum Mitnehmen.
Der neue WATTSTUNDE® SolarBuddy kombiniert die Leichtigkeit von Solartaschen mit der Robustheit von Solarkoffern und versorgt dich flexibel mit Strom – genau dort, wo du ihn brauchst.

Das Solarmodul zum mitnehmen:
Eine Solartasche ist ein faltbares Solarmodul. Sie besteht aus einem oder mehreren Solarpaneelen, die in eine Stofftasche eingearbeitet sind. Der Vorteil gegenüber einer eingebauten Solaranlage liegt auf der Hand ->
Die Solartasche kann flexibel, bei Bedarf in der Sonne aufgestellt werden und muss nicht fest am Fahrzeug montiert werden.
Die Tage an denen dein Wohnmobil, oder Auto ungünstig in der Sonne geparkt werden musste sind gezählt. Du kannst entspannt im Schatten parken und trotzdem Sonne tanken. Egal ob im Garten, beim Camping oder auf dem Boot - überall dort, wo sich keine Steckdose findet, ist ab sofort immer Strom da!

Auch ohne Laderegler – immer Einsatzbereit:
Natürlich ist der SolarBuddy am stärksten im Zusammenspiel mit einem Laderegler und einer Batterie zum Speichern der erzeugten Energie.
Da Batterie und Laderegler im Freizeitbetrieb nicht immer vorhanden sind haben wir unseren Solar Buddy mit 2 USB Ports für direkte Lademöglichkeiten ausgestattet. Die beiden Anschlüsse finden ihren Platz im Griff und bieten dir direkte Anschlussmöglichkeiten für deine USB Geräte auch ohne Laderegler und Batterie.

Robust und flexibel:
Die WATTSTUNDE® SolarBuddy Hardcover Solartasche ist sowohl robust als auch platzsparend und bietet dir dadurch ein hohes Maß an Flexibilität. Die Solartasche punktet durch die Möglichkeit jederzeit frei ausrichtbar zu sein. Ob hinter der Windschutzscheibe bei Parkbetrieb oder auch im Freien, durch die ausklappbaren Standfüße findest du immer deinen optimalen Standort.
Das robuste Polyamid-Gewebe macht den SolarBuddy für den Außeneinsatz zu deinem perfekten Begleiter - nichtsdestotrotz sollte wie beim Umgang mit jedem technischen Gerät darauf geachtet werden, dass keinerlei Feuchtigkeit oder Wasser an empfindliche Stellen wie z. B. unter die Abdeckung der USB Ports gelangt. Wir empfehlen den SolarBuddy nicht über Nacht draußen stehenzulassen. (Es handelt sich hierbei um ein Elektro Gerät zur Nutzung von Sonnen Energie – das heißt Dunst und Regen verträgt er nicht.)

Große Power, leichtes Gewicht:
Um die Flexibilität zu erhöhen haben wir den SolarBuddy extra leicht gestaltet. Dadurch ist er einfach aufzustellen und zu tragen. Trotzdem haben wir aber nicht auf Power verzichtet.
Unser SolarBuddy hat einen hohen Wirkungsgrad von 18 %. So ermöglicht er dir auch bei schlechteren Licht Bedingungen das Aufladen deiner Geräte. Die monokristallinen Solar-Module sind nicht nur leistungsstark, sie erhöhen auch die Lebensdauer. So hast du lange Freude an deinem mobilen WATTSTUNDE® SolarBuddy.

Individuelle Konfiguration:
Flexibel ist nicht nur die Nutzung (oder freie Ausrichtbarkeit) unseres SolarBuddys - sondern auch seine Anschlussmöglichkeiten.
Du kannst deinen SolarBuddy genau auf deine Bedürfnisse zuschneiden in dem du den für dich passenden Laderegler und Batterie zum Speichern aussuchst.

Bei uns findest du eine hochwertige Auswahl an zyklenfesten Batterien und Ladereglern.

Tipp: Wenn Worte wie Laderegler und Batterie bei dir erst einmal ein Fragezeichen hervorrufen, kannst du dich jederzeit an einen unserer kompetenten Berater wenden und mit ihm zusammen die für dich optimale Konfiguration finden.

Richte dich nach der Sonne:
Die freie Ausrichtbarkeit des SolarBuddys ermöglicht die Nachführung mit der Sonne, um jederzeit optimale Erträge zu generieren. Im 45° Winkel aufgestellt können so auch im Frühling und Herbst die letzten Sonnenstrahlen eingefangen werden, wenn herkömmliche Solarlösungen aufgrund von flachen Sonnenständen nur noch geringe Ströme produzieren. Vor allem PKWs bieten mit ihren kleinen Dachflächen in der Regel nicht genug Platz für herkömmliche Solarmodule, genau in diesem Fall ist ein SolarBuddy eine echte Alternative zur Solartasche.
Perfekt für Schattenparker und alle, die Wert auf Flexibilität legen.

Bitte beachte, dass kein Laderegler im Lieferumfang des SolarBuddy WS100SB enthalten ist. Das hat den Grund, dass in den meisten Fällen bereits Laderegler vorhanden sind oder die Kunden sich einen Laderegler aussuchen möchten.
Wir empfehlen zum Beispiel folgende MPPT Regler, die zu der Tasche passen:

WSL 20.100 MPPT
Votronic MPP 255 Duo Dig
Victron MPPT SmartSolar 75/15
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
200 W
Spannung bei maximaler Leistung (Vmp)
19.8 V
Strom bei maximaler Leistung (Imp)
10.1 A
Spannung am Leerlaufkreislauf (Voc)
23.4 V
Kurzschlussstrom (Isc)
10.71 A
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Zelleffizienz
18 %
Kabellänge
5 m
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Akku/Batterie
Akku-/Batteriespannung
12 V
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
6500 g
Zusammengeklappte Breite
600 mm
Gefaltete Tiefe
535 mm
Zusammengeklappte Höhe
45 mm
entfaltete Weite
2200 mm
entfaltete Tiefe
535 mm
entfaltete Höhe
28 mm
Weitere Suchbegriffe: Solarzelle, Solartasche, solar modul
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 649,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 753,14*
€ 896,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 746,04*
€ 887,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 716,15*
€ 852,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 689,91*
€ 820,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 649,74*
€ 773,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.