Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

La Rochère 56623901 Dessertschale 6 Stück(e) Transparent 270 ml


Menge:  Packung  
Produktinformationen
La Rochère 56623901 Dessertschale 6 Stück(e) Transparent 270 ml
La Rochère 56623901 Dessertschale 6 Stück(e) Transparent 270 ml
La Rochère 56623901 Dessertschale 6 Stück(e) Transparent 270 ml
La Rochère 56623901 Dessertschale 6 Stück(e) Transparent 270 ml
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99549801
Hersteller:
     La Rochere
Herst.-Nr.:
     56623901
EAN/GTIN:
     3232870262722
Suchbegriffe:
Dessert-Schale
Dessertschale
Kompott-Schale
Kompott-Schälchen
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas
Formfaktor
Kegel
Oberflächentyp
klar
Geeignet für
Eiscreme
Spülmaschinenbeständig
Ja
Gewicht und Abmessungen
Volumen (ml)
270 ml
Höhe
165 mm
Verpackungshöhe
2700 mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,87004*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 6 Stück (ab € 7,47834* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 57,88002*
€ 68,87722
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 57,59004*
€ 68,53215
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 55,28004*
€ 65,78325
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 54,68004*
€ 65,06925
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 53,74002*
€ 63,95062
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 44,87004*
€ 53,39535
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.