Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel


Menge:  Meter  
Produktinformationen
HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel
HELUKABEL JE-H(St)H Niederspannungskabel
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99589934
Hersteller:
     Helukabel
Herst.-Nr.:
     34091
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
BMK JE-H(ST)H
Brandmeldekabel
JE H(St)H E30
JE H(St)H E90
Weitere Informationen:
Energie
Betriebsspannung (max)
225 V
Merkmale
Produkttyp
Niederspannungskabel
Produktfarbe
Orange
Leitermaterial
Cooper
Anzahl der Leiter
2
Anzahl der Kabeladern
2
Leiterquerschnitt
0.8 mm²
Kupferindex
25 kg/km
Temperaturbereich (Biegung)
-5 - 50 °C
Temperaturbereich (Festinstallation)
-30 - 70 °C
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
7.4 mm
Weitere Suchbegriffe: JE-H(ST)H, je-h(st)h e90
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1,11294*
  
Preis gilt ab 10.000 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Meter
€ 1,78294*
€ 2,1217
pro Meter
ab 10 Meter
€ 1,58294*
€ 1,8837
pro Meter
ab 20 Meter
€ 1,52294*
€ 1,8123
pro Meter
ab 50 Meter
€ 1,45294*
€ 1,729
pro Meter
ab 100 Meter
€ 1,39294*
€ 1,6576
pro Meter
ab 10000 Meter
€ 1,11294*
€ 1,3244
pro Meter
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.