Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent


Menge:  Stück  
Produktinformationen
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
dbramante1928 Greenland Handy-Schutzhülle 16,5 cm (6.5") Cover Transparent
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99602947
Hersteller:
     dbramante1928
Herst.-Nr.:
     GL03CL001540
EAN/GTIN:
     5711428015402
Suchbegriffe:
Samsung Smartphone Schutzhülle
Mobiltelefon Hülle
Mobiltelefon Schutzhülle
Mobiltelefon-Tasche
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
117 mm
Verpackungstiefe
20 mm
Verpackungshöhe
207 mm
Paketgewicht
89 g
Merkmale
Maximale Bildschirmgröße
6.5 "
Etui-Typ
Cover
Material
Recycelbarer Kunststoff
Produktfarbe
Transparent
Markenkompatibilität
Samsung
Kompatibilität
Galaxy A03
Oberflächenfärbung
Monochromatisch
Schutzfunktion
Schlagfest
Absturzsicher bis zu
1.2 m
Ursprungsland
China
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
395 mm
Hauptkarton (Umkarton) pro Palettenlage (EU)
48 Stück(e)
Höhe des Versandkartons
230 mm
Volumen Hauptkarton
22258.25 cm³
Gewicht und Abmessungen
Breite
79 mm
Tiefe
11 mm
Höhe
167 mm
Gewicht
30 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 12,41*
€ 14,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 12,24*
€ 14,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,71*
€ 13,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,25*
€ 13,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,87*
€ 12,94
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.