Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 18.6011.02.40 Sanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 18.6011.02.40 Sanduhr
TFA-Dostmann 18.6011.02.40 Sanduhr
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99616236
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     18.6011.02.40
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanduhr
sanduhr
Die Zeit verrinnt – bei dieser dekorativen Sanduhr wortwörtlich.
Wir können die Zeit nicht anhalten, aber beim Betrachten dieses ästhetischen Zeitmessers erleben wir den gegenwärtigen Augenblick ganz bewusst und lassen ihn stilvoll vergehen.

Die weichen, runden Formen aus Glas in Verbindung mit dem fein rieselnden, weißen Sand machen die Sanduhr zu einem echten Designobjekt.
Die moderne Kombination aus grauem und rosa getöntem Glas lässt sich gut auf andere Wohnaccessoires abstimmen und wird zu einem absoluten Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder Büro.

Das perfekte Geschenk für alle, denen Sie eine Auszeit gönnen wollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
106 mm
Tiefe
106 mm
Höhe
300 mm
Gewicht
680 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau, Pink
Material
Glas, Sand
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
... > Uhren > Uhren > Sanduhren
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,89*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 56,84*
€ 67,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 55,13*
€ 65,60
pro Stück
ab 3 Stück
€ 31,21*
€ 37,14
pro Stück
ab 5 Stück
€ 30,29*
€ 36,05
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,20*
€ 34,75
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,76*
€ 34,22
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,89*
€ 28,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.