Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

TFA-Dostmann 18.6009.10.90 Sanduhr


Menge:  Stück  
Produktinformationen
TFA-Dostmann 18.6009.10.90 Sanduhr
TFA-Dostmann 18.6009.10.90 Sanduhr
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99616435
Hersteller:
     TFA Dostmann
Herst.-Nr.:
     18.6009.10.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Sanduhr
sanduhr
Die Zeit verrinnt – bei dieser dekorativen Sanduhr wortwörtlich. Wir können die Zeit nicht anhalten, aber beim Betrachten dieses ästhetischen Zeitmessers erleben wir den gegenwärtigen Augenblick ganz bewusst und lassen ihn stilvoll vergehen. Die weichen, runden Formen aus Glas in Verbindung mit dem fein rieselnden Sand machen die Sanduhr zu einem echten Designobjekt. Die Glastönung und die Sandfarbe sind in verschiedenen Kombinationen erhältlich. So kann Ihre neue Sanduhr auf andere Wohnaccessoires abgestimmt werden und wird zu einem absoluten Blickfang in Ihrem Wohnzimmer oder Büro. Das perfekte Geschenk für alle, denen Sie eine kleine Auszeit gönnen wollen.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
73 mm
Tiefe
73 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
205 g
Merkmale
Produktfarbe
Transparent
Material
Glas, Sand
Empfohlenes Geschlecht
Beide Geschlechter
... > Uhren > Uhren > Sanduhren
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 10,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 16,38*
€ 19,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,01*
€ 19,05
pro Stück
ab 3 Stück
€ 15,85*
€ 18,86
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,68*
€ 17,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,90*
€ 16,54
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,59*
€ 16,17
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,91*
€ 12,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.