Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Siteco 5XA779115F01AA Flutlichtscheinwerfer Grau 917 W LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Siteco 5XA779115F01AA Flutlichtscheinwerfer Grau 917 W LED
Siteco 5XA779115F01AA Flutlichtscheinwerfer Grau 917 W LED
Siteco 5XA779115F01AA Flutlichtscheinwerfer Grau 917 W LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99629370
Hersteller:
     SITECO Beleuchtungstechnik
Herst.-Nr.:
     5XA779115F01AA
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Floodlight FL 11 maxi Fluter; Lichtlenkung mit Linse aus PMMA; Abdeckscheibe aus Einscheiben-Sicherheitsglas, klar; Lichtverteilung: PL33T, asymmetrisch direkt strahlend, LEDFarbtemperatur: 3000K, Bemessungslichtstrom: 107.860lm, Farbwiedergabe: CRI > 70, Lichtfarbe: 730; Lichtausbeute: 118lm/W; Helligkeitssteuerung: DALI 2 (1 DALI-Adresse); mit Klemme, 5polig, max. 2,5mm², Netzanschluss: 220..240V/380..400V AC, 50/60Hz, Stoßspannungsfestigkeit: Line to Ground: 10kV, EVG einzeln tauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar, staubdichtes LED-Modul, LED-Einheit austauschbar, LED Einheit ohne ESD-Umgebung tauschbar am Mast, Dimmbereich 10..100%; 917W Fluter mit 2x LED-Einheit aus Aluminium-Druckguss, lackiert grau; Länge: 713mm / Breite: 651mm / Höhe: 338mm; Gehäuserahmen, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Tragbügel, aus Aluminium-Druckguss, unbehandelt, natur, Schutzart (gesamt): IP66; Schutzklasse (gesamt): SK I (Schutzerdung); Prüfzeichen: CE; Ballwurfsicherheit: ballwurfsicher, Bemessungsumgebungstemperatur 10°C, nur für Aussenanlagen, zul. Betriebsumgebungstemperatur: -40..+30°C, zul. Lagertemperatur: -40..+85°C; Verpackungseinheit: 1 Stück
Weitere Informationen:
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
651 mm
Tiefe
713 mm
Höhe
338 mm
Gewicht
23100 g
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Gehäusematerial
Aluminium
Lampen
Gesamtleistung
917 W
Lampentechnologie
LED
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
107860 lm
Beleuchtungseffizienz
118 lm/W
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Lebensdauer
10000 h
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.270,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.466,51*
€ 2.935,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.449,91*
€ 2.915,39
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.367,22*
€ 2.816,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.317,54*
€ 2.757,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.270,23*
€ 2.701,57
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.