Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Ubiquiti UA-Rescue Smart-Padlock
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99676793
Hersteller:
     Ubiquiti Networks
Herst.-Nr.:
     UA-RESCUE
EAN/GTIN:
     810010076526
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltige Technologien und Materialien
Polycarbonate
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Merkmale
Produkttyp
Smart-Padlock
Schloss Art
Ohne Schlüssel
Produktfarbe
Weiß
Zertifizierung
FCC, IC, CE
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-30 - 65 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-40 - 85 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Gewicht und Abmessungen
Breite
60 mm
Tiefe
74 mm
Höhe
60 mm
Gewicht
94 g
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,62*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,39*
€ 34,97
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,11*
€ 34,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,55*
€ 32,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,77*
€ 31,86
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,41*
€ 29,05
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,62*
€ 25,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.