Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm
Fischer 532659 Schraubanker/Dübel 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678013
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     532659
EAN/GTIN:
     4048962217827
Suchbegriffe:
Gasbetondübel
Porenbetondübel
Schraubanker
gasbetondübel fischer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Bohrlochdurchmesser
8 mm
Mindestbohrlochtiefe
60 mm
Merkmale
Produkttyp
Dübel
Geeignet für Materialien
Beton
Weitere Suchbegriffe: gasbetondübel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,94*
  
Preis gilt ab 15.000 Packungen
1 Packung enthält 1 Satz (ab € 2,13* pro Satz)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 3,51*
€ 4,18
pro Packung
ab 3 Packungen
€ 3,48*
€ 4,14
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3,16*
€ 3,76
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 2,83*
€ 3,37
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 2,73*
€ 3,25
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 2,48*
€ 2,95
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 2,38*
€ 2,83
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 2,32*
€ 2,76
pro Packung
ab 15000 Packungen
€ 1,94*
€ 2,31
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.