Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Fischer 45261 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 200 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99678628
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     45261
EAN/GTIN:
     4006209452615
Suchbegriffe:
Langschaftdübel
Rahmendübel
Schraubanker
langschaftdübel 10x200
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
200 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
210 mm
Plattenstärke (max.)
130 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Schraubsorte
Torx
Schraubendrehergröße
TX40
Zertifizierung
ETA-13/0235
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,07*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,99*
€ 5,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,71*
€ 4,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,56*
€ 4,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,23*
€ 3,84
pro Stück
ab 25 Stück
€ 2,80*
€ 3,33
pro Stück
ab 50 Stück
€ 2,66*
€ 3,17
pro Stück
ab 100 Stück
€ 2,60*
€ 3,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2,59*
€ 3,08
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,07*
€ 2,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.