Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm


Menge:  Boxen  
Produktinformationen
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Fischer 501408 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 115 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679116
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     501408
EAN/GTIN:
     4048962006414
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
115 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
105 mm
Schraubenlänge
73 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M10
Zertifizierung
C1, C2, ETA-05/0069
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,7763*
  
Preis gilt ab 25.000 Boxen
1 Box enthält 1 Stück (ab € 2,7763* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Boxen
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Boxen
€ 3,3363*
€ 3,9702
pro Box
ab 100 Boxen
€ 3,3063*
€ 3,9345
pro Box
ab 250 Boxen
€ 3,1863*
€ 3,7917
pro Box
ab 500 Boxen
€ 2,9963*
€ 3,5656
pro Box
ab 25000 Boxen
€ 2,7763*
€ 3,3038
pro Box
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
501396
ab € 1,9938*
Ähnlich
fischer
501400
ab € 2,4643*
Ähnlich
fischer
501401
ab € 2,8983*
Ähnlich
fischer
501403
ab € 2,1925*
Ähnlich
fischer
501406
ab € 1,8131*
Ähnlich
fischer
501398
ab € 2,0246*
Ähnlich
fischer
501399
ab € 2,3908*
Ähnlich
fischer
501405
ab € 2,4755*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.