Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Fischer 91548 Schraubanker/Dübel Spreizdübel 105 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99679334
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     91548
EAN/GTIN:
     4006209915486
Suchbegriffe:
Ankerbolzen
Blitzanker
Bolzenanker
Metalldübel
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
105 mm
Bohrlochdurchmesser
10 mm
Mindestbohrlochtiefe
103 mm
Schraubenlänge
71 mm
Merkmale
Produkttyp
Spreizdübel
Geeignet für Materialien
Beton
Verbindender thread type
M10
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1,13*
  
Preis gilt ab 15.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,13*
€ 2,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2,01*
€ 2,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 1,60*
€ 1,90
pro Stück
ab 40 Stück
€ 1,59*
€ 1,89
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,52*
€ 1,81
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,43*
€ 1,70
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 400 Stück
€ 1,39*
€ 1,65
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,13*
€ 1,34
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
091545
ab € 4,61*
Ähnlich
fischer
091543
ab € 1,81*
Ähnlich
fischer
091546
ab € 6,29*
Ähnlich
fischer
091565
ab € 2,35*
Ähnlich
fischer
091566
ab € 2,48*
Ähnlich
fischer
091567
ab € 2,55*
Ähnlich
fischer
91563
ab € 3,49*
Ähnlich
fischer
91564
ab € 4,86*
Ähnlich
fischer
091547
ab € 3,56*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.