Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Wizarding World Harry Potter - Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset mit Licht und Sound sowie 2 Sammelfiguren
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99685096
Hersteller:
     Spin Master
Herst.-Nr.:
     6064933
EAN/GTIN:
     778988432365


Inhalt: 1 Diagon Alley (Winkelgasse) Spielset, 2 Figuren, 3 Tierfiguren und 18 Zubehörteile
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Aktion/Abenteuer
Produktfarbe
Mehrfarbig
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
6 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Figur enthalten
Ja
Spielzeugfigur-Typ
Menschen, Haustiere
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
457.2 mm
Verpackungstiefe
69.85 mm
Verpackungshöhe
330.2 mm
Paketgewicht
1437.887 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
466.1 mm
Höhe des Versandkartons
348 mm
Volumen Hauptkarton
893000 cm³
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
AAA
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,22*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 63,76*
€ 75,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 62,20*
€ 74,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 59,25*
€ 70,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 54,95*
€ 65,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 52,88*
€ 62,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,22*
€ 56,19
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.