Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SureFire VINSON N2 Headset-Ständer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
SureFire VINSON N2 Headset-Ständer
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99691952
Hersteller:
     Surefire
Herst.-Nr.:
     48847
EAN/GTIN:
     0023942488477
Suchbegriffe:
Kopfhörer
Headset-Halter
Headset-Ständer
Headsethalter
DUAL BALANCE GAMING-HEADSET-STÄNDER MIT RGB-BELEUCHTUNG UND USB-HUB
Der einzigartige Gaming-Headset-Stand zum Anklemmen und organisieren deines Schreibtischs. Bewahre deine Kopfhörer bequem und praktisch auf und schließe deine Geräte an die USB-Anschlüsse an.

SICHER AM TISCH
Befestige den Headset-Ständer an deinen Schreibtisch – nach oben oder unten ausgerichtet – und deine Gaming-Ausrüstung ist immer übersichtlich verstaut. Der SureFire Vinson-Headset-Ständer ist mit einer rutschfesten, gummierten Unterlage ausgestattet, wodurch du ihn überall hinstellen und Platz fürs Zocken gewinnen kannst.

USB-HUB MIT 7.1 SURROUND SOUND
Der Vinson N2 verfügt über zwei USB-A-Anschlüsse, einen USB-C-Anschluss und einen 3,5 mm Audioanschluss und ist damit ein multifunktionaler Verbindungshub für all deine Peripheriegeräte. Stöpsel dein Headset mit 7.1 Virtual Surround Sound ein, schließe deine Gaming-Maus an oder lade dein Handy – alles über diesen Headset-Ständer.

RGB-BELEUCHTUNG
Die 6 verschiedenen LED-Beleuchtungsmodi bieten eine Vielzahl von Möglichkeiten für die perfekte Stimmung beim Gamen. Entscheide dich für einen der mehrfarbigen Regenbogeneffekte oder für ein einfarbiges Theme – du hast die Wahl.
Weitere Informationen:
Energie
Laden per USB
Ja
USB-Stecker
USB Typ-C
Merkmale
Produkttyp
Headset-Ständer
Markenkompatibilität
Universal
Material
ABS
Beleuchtung
Ja
Farben der Beleuchtung
Blau, Grün, Rot
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Anzahl der Lichtmodi
6
Gummifüße
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Verbessertes Kabelmanagement
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der USB-Anschlüsse
2
USB-Port-Typ
USB Typ-A
3,5-mm-Anschluss
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS, WEEE
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
1 m
Breite
100 mm
Tiefe
135 mm
Höhe
280 mm
Gewicht
308 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Lieferumfang
Benutzerhandbuch
Ja
Mitgelieferte Kabel
Mikro-USB, USB-Ladekabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,29*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,47*
€ 44,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,64*
€ 42,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,59*
€ 39,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,68*
€ 38,89
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,29*
€ 32,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.