Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Paulmann 70995 LED-Panelleuchte Quadratisch 23 W
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99705410
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     70995
EAN/GTIN:
     4000870709955
Suchbegriffe:
Anbaudeckenleuchte
Deckenanbauleuchte
Anbauleuchte
Aufbauleuchte
Mit einer Leistung von 22W eignet sich das eckige LED Panel Atria Shine in Chrom matt und 420x420mm ideal für die Grundbeleuchtung von Wohn- und Schlafräumen oder Küchen. Das warmweiße Licht des Panels schafft eine gleichmäßige und flächige Raumausleuchtung. Mit der integrierten 3-Step-Dim Funktion kann es durch mehrmaliges Betätigen eines handelsüblichen Lichtschalters in drei Stufen gedimmt werden. Die zusätzliche Backlight Technik zaubert eine besondere Wohlfühlatmosphäre und verleiht dem Panel eine fast schwebend Leuchtoptik. Dank der Schnellklemme und des besonderen Drehverschlusses ist das Panel mit seiner ultraflachen Aufbauhöhe von 28 mm sehr montagefreundlich.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
420 mm
Tiefe
420 mm
Höhe
28 mm
Energie
Energieeffizienzklasse
E
Lampen
Stromverbrauch (max.)
23 W
Art der Lichtfarbe
Weiß
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Lichtleistung (max.)
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Äquivalente Glühlampenleistung
160 W
Merkmale
Form
Quadratisch
Dimmbar
Ja
Art der Montageoberfläche
Zimmerdecke
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Produktfarbe
Chrom
Gehäusematerial
Kunststoff
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,01*
€ 57,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,49*
€ 56,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,41*
€ 55,23
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,87*
€ 52,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,40*
€ 44,51
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.