Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cisco Webex Room Bar Videokonferenzsystem 12 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cisco Webex Room Bar Videokonferenzsystem 12 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Cisco Webex Room Bar Videokonferenzsystem 12 MP Eingebauter Ethernet-Anschluss Gruppen-Videokonferenzsystem
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99722016
Hersteller:
     Cisco
Herst.-Nr.:
     CS-BAR-T-K9
EAN/GTIN:
     889728453974
Suchbegriffe:
Desktop Audio Konferenzsysteme
Konferenztelefon
Telefonkonferenzsystem
USB-Konferenzlösung
Weitere Informationen:
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl HDMI-Ausgangsschnittstellen
2
Anzahl HDMI-Eingangsschnittstellen
1
USB-Stecker
Mikro-USB, USB Typ-A, USB Typ-C
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45)
1
Kopfhörerausgänge
1
Netzwerk
Ethernet/LAN
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Passwortschutz
Ja
Video
HD-Typ
4K Ultra HD
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Megapixel insgesamt
12 MP
Unterstützte Videoformate
H.263, H.264
Schnittstellenmodul
Schnittstellenmodul Power over Ethernet (PoE) Anschlussanzahl
1
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Sensor-Typ
CMOS
Größe des Bildsensors
1/2.3 Zoll
Kamera-Typ
Einzelne Kamera
Zoom-Fähigkeit
Ja
Digitaler Zoom
5 x
Vertikales Blickfeld
95 °
Weißabgleich
Auto
Art der Privatsphäre
Webcam-Abdeckung
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Anzahl der Lautsprecher
2
Audio-System - voll Duplex
Ja
Audio-Beamforming
Ja
Echounterdrückung
Ja
Automatische Gewinnkontrolle
Ja
Leistungen
Produkttyp
Gruppen-Videokonferenzsystem
Produktfarbe
Grau
Automatische Bildeinstellung
Ja
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85176990
Gewicht und Abmessungen
Breite
534 mm
Tiefe
64 mm
Höhe
82 mm
Gewicht
1500 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2.096,42*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2.303,89*
€ 2.741,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 2.281,59*
€ 2.715,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 2.199,37*
€ 2.617,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 2.146,66*
€ 2.554,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 2.096,42*
€ 2.494,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.