Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Amewi AMXRock RCX103P Scale Crawler 6x6 Pick-Up 1:10 ARTR ferngesteuerte (RC) modell Raupenfahrzeug Elektromotor
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99722381
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22558
EAN/GTIN:
     4260677959155
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Raupenfahrzeug
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Fast-fertig-zum-Start (ARTR)
Gehäusefarbe
Grau
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Akku/Batterie
Akku-/Batterietyp
AA
Akku-/Batteriespannung
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
4
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Verpackungsbreite
810 mm
Verpackungstiefe
293 mm
Verpackungshöhe
297 mm
Paketgewicht
7400 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
630 mm
Tiefe
245 mm
Höhe
260 mm
Gewicht
4200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,15*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 602,37*
€ 716,82
pro Stück
ab 2 Stück
€ 591,80*
€ 704,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 576,33*
€ 685,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 564,05*
€ 671,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,15*
€ 627,31
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.