Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
ABUS CO2WM110 Gasdetektor Kohlenstoffmonoxid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99725163
Hersteller:
     ABUS
Herst.-Nr.:
     679643
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
CO2 Sensor
Kohlendioxid Sensor
Kohlendioxidsensor
Gasmelder
Kopfschmerzen? Übelkeit? Der ABUS AirSecure meldet zuverlässig, wenn die CO2-Konzentrationen in Innenräumen erhöht ist.

KOHLENDIOXID MESSEN
Beugen Sie Unwohlsein, Kopfschmerzen und einer zu hohen Anzahl an Aerosolen im Raum vor - und stellen Sie unseren CO2-Melder AirSecure auf.

Mit unserem CO2-Melder AirSecure geben Sie schlechter Luft keine Chance! Sie beugen außerdem möglichen Folgen einer zu hohen Kohlendioxid-Konzentration vor, wie Kopfschmerzen, Übelkeit, allgemeines Unwohlsein, gereizte Schleimhäute oder einer deutlich erhöhten Anzahl an Aerosolen in der Atemluft. Letzteres kann zum Beispiel dazu führen, dass die Ansteckungsgefahr für Infektionen innerhalb des Raumes steigt. Der ABUS AirSecure warnt zuverlässig vor erhöhten CO2-Konzentrationen in Innenräumen, Temperatur und Luftfeuchtigkeit. Der Sensor verfügt über eine Lebensdauer von zehn Jahren. Der AirSecure kann sowohl an der Wand montiert, als auch auf Kommoden, Tischen oder Ähnlichem mobil platziert werden. Integriert ist neben dem großen OLED-Display eine LED-Farbanzeige sowie ein akustischer Alarm.
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
0 - 95 %
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
3.7 V
Akku-/Batteriespannung
3.7 V
Design
Produktfarbe
Weiß
Display-Typ
OLED
Befestigungstyp
Oberflächenmontiert
Gewicht und Abmessungen
Breite
96 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
96.5 mm
Gewicht
201 g
Merkmale
Erfasste Gastypen
Kohlenstoffmonoxid
Beste Verwendung
Haus, Büro
Produktlebensdauer
10 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 70,51*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 88,48*
€ 105,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 85,84*
€ 102,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 85,68*
€ 101,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 81,08*
€ 96,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,64*
€ 93,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,51*
€ 83,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.