Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Neutrogena Deep Moisture Bodylot. Sens. 400 ml Lotion Frauen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Neutrogena Deep Moisture Bodylot. Sens. 400 ml Lotion Frauen
Neutrogena Deep Moisture Bodylot. Sens. 400 ml Lotion Frauen
Neutrogena Deep Moisture Bodylot. Sens. 400 ml Lotion Frauen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99727699
Hersteller:
     Neutrogena
Herst.-Nr.:
     3574660527490
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bodylotion
Hautlotion
Hautpflegelotion
Körperlotion
Du hast empfindliche Haut? Für die Körperpflege sensibler Haut eignet sich die Deep Moisture Bodylotion Sensitive von Neutrogena
Weitere Informationen:
Merkmale
Typ
Lotion
Geeignet für
Frauen
Hautpflegende Wirkung
Feuchtigkeitsspendend
Geeignet für Hauttypen
Empflindliche Haut
Volumen (ml)
400 ml
Spendertyp
Pumpenflasche
Parfümfrei
Ja
Weitere Suchbegriffe: Pflegeemulsion, Pflegelotion, bodylotion
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3,78*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,77*
€ 8,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,55*
€ 6,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,10*
€ 6,07
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,93*
€ 5,87
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,65*
€ 5,53
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,78*
€ 4,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.