Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Baustellenbedarf
>
Baustoffe
>
Farben, Lacke, Tapeten
>
Farben
>
Künstlerfarben
>
Stoffmalfarben
>
Textilmarker
>
Artikel
Edding 4600 Marker 5 Stück(e) Fibre tip Mehrfarbig
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE8-99730041
Hersteller:
edding
Herst.-Nr.:
4-4600-5099
EAN/GTIN:
4057305013255
Suchbegriffe:
Fasermaler
Faserschreiber
Filzer
Filzmaler
Schreiben, Logos kreieren, feine Muster und Dekorationen zeichnen – mit diesem Textilstift sind Textildesigns kinderleicht und präzise Gestaltungen möglich. Beispielsweise Zitate, Glückwünsche oder Muster und Zeichnungen auf hellen Textilien wie beispielsweise T-Shirts, Kissen, Schlüsselanhängern und Servietten. Seine leuchtenden Farben machen aus all dem einzigartige kleine Kunstwerke. Kleidungsstücke, die mit diesem Textilmarker personalisiert wurden, sind eine schöne Geschenkidee. Nach dem Bemalen des Materials kann die aufgetragene Tinte durch einmaliges Bügeln (ohne Dampf) dauerhaft haltbar gemacht werden. Dann ist das Ergebnis waschfest bis 60 °C. Der Marker hat eine Rundspitze mit einer Stärke von 1 mm und ist in vielen verschiedenen leuchtenden Farben erhältlich. Die wasserfeste Tinte verläuft während des Auftragens nicht, trocknet schnell und ist äußerst lichtbeständig.
Weitere Informationen:
Merkmale
Schreibfarben
Mehrfarbig
Typ der Spitze
Fibre tip
Produktfarbe
Mehrfarbig
Gehäuseform
Rund
Spitze Weite
1 mm
Tintentyp
Tinte auf Wasserbasis
Geruchsarm
Ja
Fluoreszierend
Ja
Schnell trocknend
Ja
Lichtbeständig
Ja
Wasserfest
Ja
Ursprungsland
Deutschland
Zertifizierung
CE
... >
Schreibinstrumente
>
Marker & Filzstifte
>
Marker
Weitere Suchbegriffe:
Filzstift
,
Kinderfaserstift
,
Permanent Marker
,
Permanentmarker
,
Pigmentmarker
,
Shirt Marker
,
Stoff-Marker
,
Stoffmalstift
,
Stoffmarker
,
T-Shirt Marker
,
Textilmarker
,
Wäsche-Marker
,
Wäschemarker
,
edding permanent marker set
,
permanent marker
,
edding permanent marker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 3,63*
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,78*
€ 6,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,24*
€ 6,24
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,98*
€ 5,93
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,61*
€ 5,49
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
edding 4200 Porzellanpinselstift 6er-Set sortiert cool
edding
4-4200-6099
ab € 5,37*
Ähnlich
Edding 4500 Marker 5 Stück(e) Rundspitze Mehrfarbig
edding
4-4500-5099
ab € 5,50*
Ähnlich
Edding 4600 Filzstift Schwarz, Purpur, Orange, Pink, Rot
edding
4-4600-5-999
ab € 3,54*
Ähnlich
Edding 4600 Marker Rundspitze Mehrfarbig
edding
4-4600-5
ab € 3,59*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen