Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
iiyama UC CAM180UM-1 Videokonferenzkamera 12 MP Schwarz 3840 x 2160 Pixel 30 fps
Artikel-Nr.:
     643-443698
Hersteller:
     Iiyama
Herst.-Nr.:
     UC CAM180UM-1
EAN/GTIN:
     4948570033027
Suchbegriffe:
Kamera für Videokonferenz
Konferenzkamera
Videokonferenz Zubehör
Videokonferenzsystem Zubehör
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
144 mm
Tiefe
26 mm
Höhe
73 mm
Gewicht
200 g
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
175 mm
Verpackungstiefe
44 mm
Verpackungshöhe
175 mm
Paketgewicht
500 g
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
ErP
Konformitätsbescheinigungen
CE, REACH, RoHS, WEEE
Kamera
Megapixel (ca.)
12 MP
Blickwinkel (FOV)
180 °
Blende (relative Öffnung)
2,2
Naheinstellgrenze
1.5 m
Audio
Eingebautes Mikrofon
Ja
Mikrofon-Empfangsbereich
4 m
Energie
Energiequelle
USB
Video
Maximale Video-Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Maximale Framerate
30 fps
HD-Typ
4K Ultra HD
Auflösung bei Capture Geschwindigkeit
1920x1080@30fps, 2560x1440@30fps, 3840x2160@24fps
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Type-C-Stecker
Ja
Design
Produktfarbe
Schwarz
Leistungen
Automatische Bildeinstellung
Ja
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85258900
Angebote (12)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 643
1
pro Stück
€ 4,50*
ab € 302,43*
€ 330,81*
3 Tage
4
1
pro Stück
€ 8,00*
ab € 303,52*
€ 332,07*
4
pro Stück
€ 1,00*
ab € 304,61*
€ 334,82*
1
pro Stück
€ 6,78*
ab € 304,46*
€ 335,47*
1 Tag
1
1
pro Stück
Frei Haus
ab € 307,58*
€ 338,47*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 643
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 330,81*
€ 393,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 330,17*
€ 392,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 324,01*
€ 385,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 322,46*
€ 383,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 302,43*
€ 359,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 643
Versand: Lager 643
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,50*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 643
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:10% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Iiyama
UC CAM120ULB-1
ab € 299,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.