Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
M5Stack U024-C Zubehör für Entwicklungsplatinen Joystick-Modul Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772521
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U024-C
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
Joystick
joystick
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
48 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
32 mm
Gewicht
11 g
Verpackungsbreite
75 mm
Verpackungstiefe
45 mm
Verpackungshöhe
30 mm
Paketgewicht
27 g
Merkmale
Produkttyp
Joystick-Modul
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Material
Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,14*
€ 22,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,99*
€ 22,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,01*
€ 21,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,25*
€ 20,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,48*
€ 19,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.