Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
M5Stack U030 Zubehör für Entwicklungsplatinen Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772527
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
entwicklungskit
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
40 mm
Tiefe
24 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
8 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Metall
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,39*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5,00*
€ 5,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,75*
€ 5,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,47*
€ 5,32
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,25*
€ 5,06
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,39*
€ 4,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.