Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
M5Stack U119 Zubehör für Entwicklungsplatinen Anzeige Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99772531
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U119
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Entwicklungskit
OLED Display
oled display
Weitere Informationen:
Energie
Übertrage Strom
58mA
Anschlüsse und Schnittstellen
I2C-Schnittstelle
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
56 mm
Höhe
8 mm
Gewicht
20 g
Verpackungsbreite
67 mm
Verpackungstiefe
53 mm
Verpackungshöhe
12 mm
Paketgewicht
20 g
Merkmale
Produkttyp
Anzeige
Kompatibilität
M5
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Weiß
Material
Kunststoff, Metall
Display-Typ
OLED
Bildschirmdiagonale
1.3 Zoll
Display-Auflösung
128 x 64 Pixel
Anzeigegerät
29.42 x 14.7 mm
Betriebstemperatur
0 - 60 °C
Weitere Suchbegriffe: Komponent
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 9,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,73*
€ 17,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,67*
€ 17,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,35*
€ 14,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,99*
€ 14,27
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,63*
€ 11,46
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.