Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F
Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F
Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F
Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F
Paulmann MacLED Basic Set Schienenlichtschranke Chrom, Weiß LED 4,5 W F
Artikel-Nr.:
     CIDE8-99774887
Hersteller:
     Paulmann
Herst.-Nr.:
     96806
EAN/GTIN:
     4000870968062
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Mit dem vielseitigen URail 230V-Schienensystem lassen sich ganz einfach verschiedenste Anwendungsbereiche innerhalb eines Raumes beleuchten. Pendelleuchten über dem Esstisch oder als Tresenbeleuchtung setzen optische Highlights und sorgen für eine stimmungsvolle Atmosphäre beim Essen, Spielen und netten Gesprächen. Das URail Pendel Capsule II in Schwarz matt/Chrom wird mit einem fest verbauten und effizienten LED-Leuchtmittel ausgeliefert. Es lässt sich individuell kürzen und damit optimal an die eigenen Bedürfnisse und räumliche Gegebenheiten anpassen.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Chrom, Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Quadratisch
Platzierung
Zimmerdecke, Wand
Gehäusematerial
Metall
Schutzart
II
Gewicht und Abmessungen
Breite
92 mm
Tiefe
92 mm
Höhe
24 mm
Lampen
Anzahl an Lampen
5 Glühbirne(n)
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
26 W
Lampenleistung
4.5 W
Energieeffizienzklasse
F
Energieeffizienzskala
A bis G
Farbtemperatur (max.)
3000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
30000 h
Lichtleistung
250 lm
Lichtleistung (max.)
450 lm
Energie
Treiber enthalten
Ja
Ergonomie
Neigungswinkelbereich
-30 - 30 °
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
355 °
Neigungsverstellung
Ja
Kabellänge
10 m
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 44,23*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 57,31*
€ 68,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 54,05*
€ 64,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 52,45*
€ 62,42
pro Stück
ab 20 Stück
€ 50,10*
€ 59,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 44,23*
€ 52,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.